Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cragganmore 12 Jahre in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Cragganmore 12 Jahre in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Cragganmore 12 Jahre in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-C105-0009
Hersteller:
     Cragganmore
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Cragganmore 12 Jahre in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)

Aromatisch komplexer Malt aus dem Herzen Schottlands

Der Cragganmore aus der berühmten Speyside-Region reifte 12 Jahre lang im Holzfass. Dieser komplexe Malt kam so zu seinem unverwechselbaren Aroma. In der Nase ist er sehr aromatisch mit Anklängen von Blumen, Kräutern und Sherryaromen. Am Gaumen kommt sein zurückhaltender und eleganter Charakter am besten zur Geltung. Sanft mit den unterschiedlichsten Noten von Kräutern und Blumen, verbindet sich anfangs dominantes Malz mit Gras und wird später mit vielschichtigen Rauch- und Torftönen abgerundet. Das Finish ist leicht, geschmeidig und lang anhaltend.

Geruch: aromatisch und komplex, Blumen, Kräuter, Sherryaromen
Geschmack: zurückhaktend und elegant, sanft, Malz, Gras, Rauch- und Torftöne
Abgang: leicht, geschmeidig und lang anhaltend

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
UK (Schottland)
Region:
Schottland (Speyside)
GTIN/ EAN:
5000281005430
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky, malt whisky, whisky schottland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,99*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 37,12858* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG