Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Famous Grouse Blended Scotch Whisky Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Famous Grouse Blended Scotch Whisky Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)
Famous Grouse Blended Scotch Whisky Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-BSW-F1013
Hersteller:
     Famous Grouse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Famous Grouse Blended Scotch Whisky Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)

Großartiger Blend mit verhaltener Süße

Der Famous Grouse Blended Whisky ist eine herrliche Vermählung aus hochwertigen Grain Whiskies und Spitzenmalts. In der Nase duftet er nach tiefen Holznoten, Citrusfrüchten und etwas Getreide. Am Gaumen tritt sein vollmundiger Speyside Charakter in den Vordergrund und verwöhnt mit einer harmonischen Mischung aus reifen Fruchtnoten, einer einzigartigen Blumigkeit und süßem Malz. Der Abgang folgt trocken, rund und hält lange an.

Geruch: tiefe Holznoten, Citrusfrüchte, etwas Getreide
Geschmack: vollmundig und harmonisch, reifen Fruchtnoten, blumig, süßes Malz
Abgang: trocken, rund und lang anhaltend

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
UK (Schottland)
Region:
Schottland (Eastern Highlands)
GTIN/ EAN:
5010314101015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,44*
1 Flasche enthält 1 Liter (€ 16,44* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG