Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Chivas Brothers Premium Scotch Whisky GP 12 (0.70 Liter - 40.00% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Chivas Brothers Premium Scotch Whisky GP 12 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Artikel-Nr.:  438-BSW-C1208
Hersteller:  Chivas Brothers
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Chivas
Whiskey
Whisky
Chivas Brothers Premium Scotch Whisky GP 12 (0.70 Liter - 40.00% Vol)

Eine aromatische Mischung

12 Jahre Reifezeit reichten diesem Chivas Regal aus, um aus ihm einen außerordentlich aromatischen Malt zu machen. Schon sein Duft ist geprägt von wilden Kräutern, Heidekraut, Früchten und Honig. Am Gaumen gibt er sich recht cremig mit einem vollen und reichhaltigen Geschmack. Anklänge von reifen Äpfeln, Honig und Nüssen sind zu erkennen. Zarte Vanille- und Toffeetöne sorgen für eine delikate Süße. Der Abgang kommt äußerst sanft, geschmeidig und lang anhaltend.

Geruch: vielschichtig, wilde Kräuter, Heidekraut, Früchte und Honig
Geschmack: voll und reichhaltig, reife Äpfel, Honig und Nüsse, zarte Vanille und Toffee, süßlich
Abgang: lang anhaltend, sanft und geschmeidig

über Chivas Brothers


Herkunft: United Kingdom (Schottland)/ Speyside

Beschreibung:
Die Marke Chivas Regal geht zurück bis in das Jahr 1801, als der junge Aberdeener William Edward eine Firma gürndete, die später als Chivas Brothers bekannt wurde. 1909 wurde begonnen, den abgefüllten Whisky weltweit zu vermarkten.
Chivas Brothers ist heute eine äußerst erfolgreiche Firma, die von den beiden Chivas Brüdern James und John geleitet. Nach geheimer Rezeptur mischen sie Whisky von verschiedenen Destillerien. Produziert wird in der Speyside Region ansässigen Strathisla Distillery.

Charakterisierung:
Ein Chivas ist vom Stil her sehr reichhaltig mit Anklängen von Honig und Vanille. Der Abgang ist sehr lang anhaltend.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0.70 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol
Alter:
12 Jahre
Farbstoff:
enthält Farbstoff
... > Lager 438 > Whisky/ Whiskey > Blended Whisky
Weitere Suchbegriffe: Whisky/ Whiskey, Chivas Brothers, Blended Scotch Whisky
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
€ 21,65*
1 Flasche enthält 0,7 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dewar`s Blended Highland Malt Whisky O / GP 15 (0.70 Liter - 43.00% Vol)
Dewar`s
€ 34,66*
Sonstiges
Dimple Fine Old Original O mit Draht umwickelt / GP 15 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Dimple
€ 25,99*
Sonstiges
Famous Grouse Gold Reserve GP 12 (0.70 Liter - 43.00% Vol)
Famous Grouse
€ 23,38*
Sonstiges
Famous Grouse Islay Cask finish GP (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Famous Grouse
€ 16,44*
Sonstiges
Johnnie Walker Black Label GP 12 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Johnnie Walker
€ 22,52*
Sonstiges
Teacher`s Highland Cream (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Teacher`s
€ 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG