Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Black Bottle Black Bottle Fine Old no age (1.00 Liter - 40.00% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Black Bottle Black Bottle Fine Old no age (1.00 Liter - 40.00% Vol)
Artikel-Nr.:  438-BSW-B1605
Hersteller:  Black Bottle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Whiskey
Whisky
Black Bottle Black Bottle Fine Old no age (1.00 Liter - 40.00% Vol)

Ein sehr charakteristischer Blend

Der Black Bottle vereint auf unverkennbare Weise den vollen und reichhaltigen Geschmack von Islay. Wahrlich einzigartig auch seine Aromenzusammenstellung. Im Geruch noch recht torfig und geprägt von Rauch, verbinden sich später erfrischende Früchte mit einer Spur Salz. Der Geschmack kommt sehr weich, intensiv und vollmundig daher. Hier entfaltet sich seine ganze Rauchigkeit und wird durch eine leichte pfeffrige Schärfe erweitert. Das Finish ist lang anhaltend, trocken und strotzt nur so vor Kraft.

Geruch: recht torfig, Rauch, erfrischend fruchtig, ein Hauch Salz
Geschmack: sehr weich, intensiv und vollmundig, viel Rauch, leicht pfeffrig
Abgang: lang anhaltend, trocken und kraftvoll

über Black Bottle


Bedeutung: Schwarze Flasche
Herkunft: United Kingdom (Schottland)/ Islay

Beschreibung:
Der Black Bottle wird von der Firma Gordon Graham & Co., die im Jahre 1879 gegründet wurde, vermarktet. Anfangs nur für einen kleinen ausgewählten Freundeskreis gedacht, wurde er später zu einem berühmten Islay-Blend. Die ersten Flaschen wurden aus schwarz eingefärbtem, in Deutschland produziertem Glas in der Form von Brennkolben ausgeliefert. Im Laufe der Zeit hat sich die Farbe nur leicht geändert. Nach dem 1. Weltkrieg wurde sie zu einem dunklen Smaragdgrün. 2006 wurde die Optik das letzte mal dezent überarbeitet, der Inhalt blieb jedoch gleich.
Als einziger Blend vereint der Black Bottle die Malts sämtlicher produzierenden Islay-Destillerien.

Charakterisierung:
Der Charakter eines Black Bottle ist sehr schwer mit Anklängen von Torf. Eine deutliche Salznote verbindet sich am Gaumen mit einer leichten, pfeffrigen Schärfe. Das Finish ist lang anhaltend und lässt Eiche erkennen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.00 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol
... > Lager 438 > Whisky/ Whiskey > Blended Whisky
Weitere Suchbegriffe: Whisky/ Whiskey, Black Bottle, Blended Scotch Whisky
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
€ 22,52*
1 Flasche enthält 1 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Armorik Single Malt de Bretagne O / Tube (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Armorik
€ 20,78*
Sonstiges
Canadian Club Premium 15 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Canadian Club
€ 25,99*
Sonstiges
Caol Ila Distillers Edition Moscatel Cask finish O / GP 1993 (1.00 Liter - 43.00% Vol)
Caol Ila
€ 60,69*
Sonstiges
Caol Ila O / GP 12 (0.70 Liter - 43.00% Vol)
Caol Ila
€ 27,72*
Sonstiges
Dalmore O / GP 12 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Dalmore
€ 28,59*
Sonstiges
Glen Garioch O / Tube 15 (1.00 Liter - 43.00% Vol)
Glen Garioch
€ 34,66*
Sonstiges
Slyrs Single Malt O / GP / Dest. 2006 / bottled 2009 (max. 1 Stück pro Besteller) 3 (0.70 Liter - 43.00% Vol)
Slyrs
€ 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG