Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Black Bottle Finest Scotch Whisky GP 10 (1.00 Liter - 40.00% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Black Bottle Finest Scotch Whisky GP 10 (1.00 Liter - 40.00% Vol)
Artikel-Nr.:  438-BSW-B1604
Hersteller:  Black Bottle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Whiskey
Whisky
Black Bottle Finest Scotch Whisky GP 10 (1.00 Liter - 40.00% Vol)

Der Blend für „harte“

Der 10 jährige Black Bottle beinhaltet die Malt Whiskies aus 7 verschiedenen Destillerien der Insel Islay und ist unter "Kennern" der Geheimtipp schlechthin. Er durch seine satte, goldene Farbe sowie sein kräftiges, rauchiges Aroma – ein typischer Vertreter Islay's eben. Die Nase wird bereits mit salzig-rauchigem und etwas fruchtigem Aroma eingestimmt. Am Gaumen: Pfeffrige Würze, Torf mit Eichennoten, rauchig. Islay ist eben unverwechselbar die Whiskyinsel für "harte", was sich auch in dem langen Abgang bemerkbar macht.

Geruch: kräftig und rauchig, salzig, Hauch fruchtige Aromen
Geschmack: pfeffrige Würze, Torf mit Eichennoten, starker Rauch
Abgang: lang verweilend, abklingende Rauchigkeit

über Black Bottle


Bedeutung: Schwarze Flasche
Herkunft: United Kingdom (Schottland)/ Islay

Beschreibung:
Der Black Bottle wird von der Firma Gordon Graham & Co., die im Jahre 1879 gegründet wurde, vermarktet. Anfangs nur für einen kleinen ausgewählten Freundeskreis gedacht, wurde er später zu einem berühmten Islay-Blend. Die ersten Flaschen wurden aus schwarz eingefärbtem, in Deutschland produziertem Glas in der Form von Brennkolben ausgeliefert. Im Laufe der Zeit hat sich die Farbe nur leicht geändert. Nach dem 1. Weltkrieg wurde sie zu einem dunklen Smaragdgrün. 2006 wurde die Optik das letzte mal dezent überarbeitet, der Inhalt blieb jedoch gleich.
Als einziger Blend vereint der Black Bottle die Malts sämtlicher produzierenden Islay-Destillerien.

Charakterisierung:
Der Charakter eines Black Bottle ist sehr schwer mit Anklängen von Torf. Eine deutliche Salznote verbindet sich am Gaumen mit einer leichten, pfeffrigen Schärfe. Das Finish ist lang anhaltend und lässt Eiche erkennen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.00 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol
Alter:
10 Jahre
Farbstoff:
enthält Farbstoff
... > Lager 438 > Whisky/ Whiskey > Blended Whisky
Weitere Suchbegriffe: Whisky/ Whiskey, Black Bottle, Blended Scotch Whisky
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
€ 30,32*
1 Flasche enthält 1 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Black Bottle Black Bottle Fine Old no age (1.00 Liter - 40.00% Vol)
Black Bottle
€ 22,52*
Sonstiges
Canadian Club Premium 15 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Canadian Club
€ 25,99*
Sonstiges
Caol Ila O / GP 12 (0.70 Liter - 43.00% Vol)
Caol Ila
€ 27,72*
Sonstiges
Casa Noble Casa Noble Tequila Glas Eichstrich 2 / 4cl Maße ca. H 15cm; D 12/7cm
Casa Noble
€ 6,03*
Sonstiges
Cragganmore Distillers Edition Port Wood finish O / GP 1988 (1.00 Liter - 40.00% Vol)
Cragganmore
€ 60,69*
Sonstiges
Cutty Sark Blended Scotch Whisky GP (1.00 Liter - 43.00% Vol)
Cutty Sark
€ 17,31*
Sonstiges
Dalmore O / GP 12 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Dalmore
€ 28,59*
Sonstiges
Lagavulin Lagavulin Nosing Glas Eichstrich 2/4 cl Maße ca. H 16cm; D 5/6cm
Lagavulin
€ 4,30*
Sonstiges
Slyrs Single Malt O / GP / Dest. 2006 / bottled 2009 (max. 1 Stück pro Besteller) 3 (0.70 Liter - 43.00% Vol)
Slyrs
€ 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG