Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Loch Lomond Single Blend (0.70 Liter - 40.00% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loch Lomond Single Blend (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Artikel-Nr.:  438-BM-L1000
Hersteller:  Loch Lomond
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Whiskey
Whisky
Loch Lomond Single Blend (0.70 Liter - 40.00% Vol)

über Loch Lomond


Bedeutung: See des Lomond
Herkunft: England/ Schottland (Western Highlands)

Beschreibung:
Die Brennerei Loch Lomond wurde 1965 von Amerikanern gegründet und ist somit noch eine sehr junge Destillerie. Nach einer Übernahme 1984 wurde sie kurz darauf geschlossen. 1 Jahr später wurde sie an Glen Catrine Bonded Warhouse Ltd. verkauft, die sich später in den heutigen Besitzer Loch Lomond Distillery Co. umwandelte. 1987 wurde sie wieder in Betrieb genommen. 1993 kam eine Grain Brennerei hinzu. Nach einem Feuer 1997, das einen großen Teil des Whiskies zerstörte, wurden kurz darauf die Stills um 2 erweitert. 
Die Stills besitzen eine sehr ungewöhnliche Form, die verändert werden kann. So ist es Loch Lomond möglich, sehr unterschiedliche Whiskies zu produzieren. Dies kann man auch an der Angebotspalette erkennen. Neben dem Standard Loch Lomond gibt es auch den Inchmurrin und den Old Rhosdhu. Der Rest der Produktion fließt größtenteils in die firmeneigene Blends.

Charakterisierung:
Aufgrund der vielfältigen Produktionsmöglichkeiten ist auch der Charakter eines Loch Lomond sehr unterschiedlich. Der Standard Loch Lomond ist eher fruchtig mit einer leichten Minznote, der Inchmurrin ist medizinartig und der Old Rhosdhu ist süßlich und leicht rauchig. Im Abgang sind sämtliche Whiskies mittellang und geschmeidig.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0.70 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol
Farbstoff:
ohne Zusatz von Farbstoff
... > Lager 438 > Whisky/ Whiskey > Blended Malt Whisky (ehemals Vatted)
Weitere Suchbegriffe: Whisky/ Whiskey, Loch Lomond, Blended Malt
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
€ 15,58*
1 Flasche enthält 0,7 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Black Velvet Canadian Whisky (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Black Velvet
€ 15,58*
Sonstiges
Cragganmore O / GP 12 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Cragganmore
€ 26,86*
Sonstiges
Cutty Sark Blended Scotch Whisky GP (1.00 Liter - 43.00% Vol)
Cutty Sark
€ 17,31*
Sonstiges
Hankey Bannister Scotch Whisky (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Hankey Bannister
€ 11,24*
Sonstiges
Johnnie Walker Swing GP (0.70 Liter - 43.00% Vol)
Johnnie Walker
€ 37,27*
Sonstiges
Monkey Shoulder ( Vatting von Glenfiddich, Balvenie & Kinivie) (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Monkey Shoulder
€ 22,52*
Sonstiges
Pig`s Nose Pig`s Nose Scotch Whisky GP 5 (0.70 Liter - 40.00% Vol)
Pig`s Nose
€ 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG