Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bunnahabhain 12 Jahre Un-Chillfiltered (0,05 Liter - 46.3% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bunnahabhain 12 Jahre Un-Chillfiltered (0,05 Liter - 46.3% Vol)
Bunnahabhain 12 Jahre Un-Chillfiltered (0,05 Liter - 46.3% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-B114-9011
Hersteller:
     Bunnahabhain
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Bunnahabhain 12 Jahre Un-Chillfiltered (0,05 Liter - 46.3% Vol)

Herrlich leicht mit einem Aroma frischer Seeluft

Dieser bernsteinfarbene 12 jährige Bunnahabhain überzeugt mit einem herrlichen Bouquet, leicht salzig, rauchig und einem Aroma von frischer Seeluft. Am Gaumen schmeichelt der außergewöhnlich weiche Islay Malt mit einer Symbiose aus einer nussig-malzigen Süße, leichter Vanille und feinen Raucharomen. Der bemerkenswert lange und warme Abgang ist sehr frisch und zeigt noch Nuancen von aromatischen Kräutern.

 
Geruch: leicht, salzig und rauchig, frisches Seeluftaroma
Geschmack: außergewöhnlich weich und sanft, harmonisch, nussig-malzige Süße, leichte Vanille und feine Raucharomen
Abgang: lang anhaltend, frisch und warm, aromatische Kräuter

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,05 Liter
Alkoholgehalt:
46.30 % Vol.
Herkunftsland:
UK (Schottland)
Region:
Schottland (Islay)
GTIN/ EAN:
5029704217489
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky, islay whiskey, malt whisky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,03*
1 Flasche enthält 0,05 Liter (€ 120,60* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG