Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bruichladdich Rocks UN-PEATED in Metalltube (0,7 Liter - 46.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bruichladdich Rocks UN-PEATED in Metalltube (0,7 Liter - 46.0% Vol)
Bruichladdich Rocks UN-PEATED in Metalltube (0,7 Liter - 46.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-B113-0103
Hersteller:
     Bruichladdich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Bruichladdich Rocks UN-PEATED in Metalltube (0,7 Liter - 46.0% Vol)

Außergewöhnlicher Charakter

Der Bruichladdich Rocks ist ein faszinierend junger Malt, der in Bourbonfässern und in edlen Weissweinfässern aus Südfrankreich, nachreifen durfte. Durch dieses Verfahren wird ihm eine einzigartige Aromenkomposition verliehen. Schon in der Nase kommt sein außergewöhnlicher Charakter voll zur Geltung. Rote Früchte verbinden sich zunächst mit Trauben und Äpfeln. Später wechseln sie sich mit einem Hauch Vanille und kräftigem Holz ab. Am Gaumen entfalten sich die fruchtigen Aromen der Weinfässer, die  im Vordergrund frische Citrusfrüchte erkennen lassen und mit floralen Elementen und leichten Gewürznoten den Weg frei für den langen und sanften Abgang machen. Dabei sorgt eine leichte Seebrise für einen interessanten und abwechslungsreichen Nachklang.

Geruch: rote Früchte, Trauben und Äpfel, Hauch Vanille und kräftiges Malz
Geschmack: komplex, harmonisch, sehr fruchtig, Zitronen, etwas Gewürze, florale Noten
Abgang: lang anhaltend und sanft, leichte Seebrise

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
46.00 % Vol.
Herkunftsland:
UK (Schottland)
Region:
Schottland (Islay)
GTIN/ EAN:
618105701830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,48*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 37,82858* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG