Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Benriach Heart of Speyside (0,05 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Benriach Heart of Speyside (0,05 Liter - 40.0% Vol)
Benriach Heart of Speyside (0,05 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-B105-9007
Hersteller:
     Benriach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Benriach Heart of Speyside (0,05 Liter - 40.0% Vol)

Fruchtig und süß

Aus dem Herzen der Speyside-Region stammt dieser ohne Altersangabe abgefüllte BenRiach. Sein Duft verwöhnt mit frischen Noten von Heidekraut, Früchten, delikater Nuss und Eichenholz, die Nase. Am Gaumen empfangen aromatische Gewürze, die mit weichen Eichenholztönen und Nuancen von süßem Honig verwoben sind, die Geschmacksknospen und lassen später noch frische Früchte folgen. Diese fruchtig süßen Eindrücke bleiben bis in den langen Abgang erhalten.

Geruch: frisch, Heidekraut und Früchte, delikate Nüsse und Eichenholz
Geschmack: aromatische Gewürze und weiche Eichenholztöne, süßer Honig, frische Früchte
Abgang: lang anhaltend, leicht fruchtig und süß

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,05 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
UK (Schottland)
Region:
Schottland (Speyside)
GTIN/ EAN:
4250610102939
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,90*
1 Flasche enthält 0,05 Liter (€ 138,00* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG