Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aberfeldy 21 Jahre in edeler Präsentbox (0,7 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Aberfeldy 21 Jahre in edeler Präsentbox (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Aberfeldy 21 Jahre in edeler Präsentbox (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-A100-0012
Hersteller:
     Aberfeldy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Aberfeldy 21 Jahre in edeler Präsentbox (0,7 Liter - 40.0% Vol)

Ein außergewöhnlicher Highland Malt

Der seit 2005 erhältliche bronzefarbene Malt lagerte 21 Jahre in den schottischen Highlands. Er sorgt mit seinen Aromen von Heide, Berghonig, hauchzartem Rauch und Buttertoffee für den hauseigenen, unverwechselbaren Stil von Aberfeldy. Die Nase umschwärmt ein süßer Duft von Heide, Honig mit Anklängen von Vanille und geröstetem Holz. Der Geschmack ist voll und tief mit Noten von Sevilla Orangen und süßen Heidekrautaromen. Man könnte dieses Geschmackserlebnis mit einem guten Likör vergleichen. Im langen und geschmeidigen Nachklang verspürt man noch Akzente von edlen Gewürzen mit einer wunderbaren Trockenheit. 

Geruch: Heide und Honig, weiche Süße mit Anklängen von Vanille und geröstetem Holz
Geschmack: satt und reich, voll, Sevilla Orangen 
Abgang: lang anhaltend und geschmeidig, edle Gewürze, trocken 

2007 wurde er als der beste Festland Single Malt bei den World Whiskies Awards in Glasgow ausgezeichnet

 

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
UK (Schottland)
Region:
Schottland (Midlands)
GTIN/ EAN:
5000277003563
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,38*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 84,82858* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG