| |
|
| Artikel-Nr.: 4374-193684-YY Herst.-Nr.: VH-193684-YY EAN/GTIN: 4055091301877 |
| |
|
| | |
| Funkfernbedienung für Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.0/1.5 elektrohydraulisch Steuern Sie alle Hub- und Senkfunktionen mit der handlichen und anwenderfreundlichen Fernbedienung für den elektrohydraulischen Scheren-Hubwagen Ameise®. Ob Funkfernbedienung oder Kabelfernbedienung – Sie können Ihren Platz hinter der Deichsel verlassen und den Scherenhubwagen auch von der Seite aus bedienen. Hub- und Senkfunktion per Fernbedienung steuern Als Funk- oder Kabelfernbedienung erhältlich Handlich und anwenderfreundlich Für mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit Marke = Ameise® Weitere Informationen: | | Marke: | Ameise® | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 190.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85269200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Blue Water |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile |
| | |
| |