Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Steinbock ᆴ Turbo, manuell, Kehrbreite 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-171218-7Y
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     171218-7Y
EAN/GTIN:
     4034546002255
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Diese Kehrmaschine eignet sich für die größere Flächenreinigung ab 200 mᄇ im Innen- und Außenbereich: Ideal für den häufigen Einsatz Durch Schieben treiben Sie das langlebige Zahnradgetriebe an, das die Tellerbesen in Bewegung setzt: Kein Einsatz eines störenden Keilriemens, der reißen kann Das Tellerbesen-Turbo-Kehrsystem nimmt den Schmutz doppelt auf: Zuerst wird der Grobschmutz über die gegenläufig rotierenden Tellerbesen angehoben, dann fegt die zusätzliche Kehrwalze den Feinschmutz auf und dann wird der Schmutz zusammen in den dahinter liegenden Behälter befördert Überstehende Tellerbesen ermöglichen problemloses Kehren bis in die Ecken und direkt entlang der Wand bzw. an Randsteinen Über die zentrale Bürstenregulierung können Sie die Tellerbesen für Ihre Zwecke höhenverstellen bzw. druckverstellen: Auf diese Weise erzielen Sie Sauberkeit auf unterschiedlichen Flächen Handlicher Behälterverschluss: Mit einem Handgriff nehmen Sie den Behälter von der Maschine, entleeren ihn und setzen ihn wieder ein Kompakte Bauweise: Kein Wenderadius und durch Einklappen des Bügels ist die senkrechte und platzsparende Lagerung möglich, ohne dass Schmutz herausfällt Servicefreundlich: Werkzeugloser Bürstentausch und einfache Pflege des Getriebes Die Leichtbauweise und das verwendete Kunststoffmaterial ermöglichen ein geringes Eigengewicht der Kehrmaschine: So arbeiten Sie ermüdungsfrei Einsatzbereiche: Straßenschmutz, nasse und trockene Blätter, Steine, grobes Kehrgut, bis hin zur Getränkedose Ausgezeichnete "Made in Germany"-Qualität mit 4 Jahren Garantie auf die Bürsten ,, Material: Kunststoff Arbeitsprinzip: Turbosystem Bürstenantrieb: manuell Kehrbreite mm: 750 Behältervolumen Liter: 50 Kehrleistung mᄇ/h: 2900 Gewicht kg: 12 Farbe: melonengelb-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG