Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen BASIC PTM 1.0, Tragkraft 1.000 kg, Gabellän 163247-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-163247-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-163247-YY
EAN/GTIN:
     4055091113913
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scheren-Hubwagen BASIC PTM 1.0, Tragkraft 1.000 kg, Gabellänge 1.150 mm, Polyurethan Der Scherenhubwagen BASIC mit einer Tragkraft von 1.000 kg überzeugt als Einstiegsmodell mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Paletten können verfahren und mit wenigen Pumpschlägen auf eine ergonomische und rückenschonende Arbeitshöhe gebracht werden. 800 mm Hubhöhe für ergonomisches Arbeiten Automatische Fixierung ab 400 mm Hubhöhe Zwei-Zylinder-Teleskop-Hydraulik Niedrige Bauart Marke = BASIC Tragkraft = 1000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Hubbereich = 85 - 800 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1580 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Chassis RAL Farbe = RAL 2002 blutorange Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
110 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 2002 blutorange
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1580 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
BASIC
Tragkraft:
1000 kg
Hubart:
manuell
Hubbereich:
85 - 800 mm
HEIGHT GRO:
1555.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
656.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,48*
€ 687,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,60*
€ 659,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,34*
€ 634,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.