Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Wiege-Hubwagen AMW I20, 1 kg-Schritte 130097-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-130097-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-130097-YY
EAN/GTIN:
     4260329043287
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Wiege-Hubwagen AMW I20, 1 kg-Schritte Dieser Jungheinrich Handhubwagen mit Wiegevorrichtung bietet beim Transport von Waren auf kurzen Strecken bewährte Jungheinrich Qualität für besonders hohe Ansprüche. Er ist mit der Basis-Gewichtsanzeige der AMW 22-Reihe ausgestattet. Jungheinrich Handhubwagen mit 4-Wiegezellen für präzise Ergebnisse Schnellhubvorrichtung und besonders feinfühlige Absenkfunktion 1-kg-Anzeigeintervall mit maximal 0,1 % Abweichung vom Messbereich Additionsspeicher, Tara-Funktion, Wiegevorgangszähler und automatische Nullkorrektur Betrieb über 4 AA-Batterien (ca. 1700 Wiegevorgänge) Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,140 mm Waagen Typ = digital Wägebereich = 2.000 kg Ziffernschritt = 1 kg-Schritte geeichte Ausführung = nein Messtoleranz = 0,1 % Lenkrad Material = Nylon Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Einfach Hubbereich = 85 - 200 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1480 mm Bodenfreiheit = 38 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Wenderadius = 1,774 mm Eigengewicht = 68 kg
Weitere Informationen:
Bodenfreiheit:
38 mm
Eigengewicht:
68 kg
Gabel Länge:
1140 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
geeichte Ausführung:
nein
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1480 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Gabel Tragbreite:
520 mm
Wägebereich:
2.000 kg
Messtoleranz:
0.1 %
Waagen Typ:
digital
Wenderadius:
1774 mm
Ziffernschritt:
1 kg-Schritte
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2000 kg
Hubbereich:
85 - 200 mm
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1480.00 mm
WEIGHT GRO:
178.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.183,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.408,86*
€ 7.626,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.354,97*
€ 7.562,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.223,12*
€ 7.405,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.183,38*
€ 7.358,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.