Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

takeMS FM Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von takeMS
takeMS FM Transmitter
Artikel-Nr.:  437-MSFMTRANS
Hersteller:  takeMS
Herst.-Nr.:  MSFMTRANS
EAN:  4045405291192
takeMS MEM FM-Transmitter – die transportable „Power-Sound“- Schnittstelle

Bringen Sie Ihre MP3-Files ins Radio. Alles was Sie brauchen ist ein FM-Radio und den takeMS FM-Transmitter. Sie können ihn über die mitgelieferte Batterie mit Energie versorgen oder den FM-Transmitter im Auto mit einem Adapterkabel für den Zigaretten- anzünder zu Höchstleistungen bringen. Der Weg zum Power-Sound ist kurz: Kabel mit kleiner Klinke (3,5 mm) an Ihren MP3-Player (Handy etc.) anschließen, freie FM-Frequenz an ihrem Radio einstellen schon können Sie sich zurücklehnen und Ihren MP3-Files lauschen. Sollten Sie eine große Klinkenbuchse (6,3 mm) besitzen, einfach mit einem Adapter auf’s richtige Format wechseln. Der takeMS FM-Transmitter, der bringt pure Power für die Ohren!

Technische Spezifikationen:

  • Frequenzbereich: 88.1MHz – 107.9 MHz
  • Frei wählbare Radiofrequenzen
  • 4 frei programmierbare Stationspeicher
  • Keine Installation notwendig



  • Packungsinhalte:

  • Batterie
  • Zigarettenanzünder-Adapter
  • Adapterkabel
  • Bedienungsanleitung
  • ... > Hardware, Software, Telekommunikation > takeMS > Multimedia
    Weitere Suchbegriffe: Musik, Übertragung, OnAir, FM, Multimedia
    Angebote (2)
    Versand
    Netto
    ^
    3 Tage
    € 9,00*
    € 13,97*
    takeMS
    5 Tage
    € 5,99*
    € 15,24*
    Preise von takeMS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von takeMS
    Versand von takeMS
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,99*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von takeMS
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    takeMS
    MS128CW010S
    € 51,75*
    € 61,58
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG