 | | Produktinformationen von
takeMS | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 437-MS128CW010S Herst.-Nr.: MS128CW010S EAN: 4045405286662 |
| | |
|
|  |  |
 | takeMS MP4-Player CineWalker Im Rausch der Sinne: Multimedia-Player für Daten, die unter die Haut gehen. Unsere mobilen Multimedia-Player verbinden höchste Funktionalität mit innovativem Design. Der „CineWalker“ ist nicht nur ein Multimedia-Center, sondern spielt MP4-Dateien und verführt auf seinem 2,5“ großem Display mit einer hervorragenden Bildqualität. Für einen Preis, den wir selber kaum glauben können. Ausgezeichnet Der takeMS CineWalker ist preisgekrönt. Ausgesucht aus über 1.200 Bewerbern,in über 30 Kategorien, war er mit seinem 2,5" TFT leuchtendes Vorbild. Der CineWalker erhielt die Auszeichnung innovatives Produkt in der Kategorie Consumer Electronics. Technische Spezifikationen: Mobile media centre mit integriertem 128MB-Speicher Abspielen von MP3-/WMA-/WAV-/Audio-Dateien Anzeigen von JPEG-Bildern Abspielen von MP4-Video-Dateien im ASF-Format Integrierter SD Flash-Karten Schacht (bis zu 1GB) USB 2.0 Full Speed Externer Videoausgang (TV) Spiele (Snake™, Tetris™) Inklusive Dateikonvertierungssoftware Sprachaufzeichnungen mit eingebautem Mikrofon Stromsparmodus Uhrzeitanzeige und elektronischer Kalender TFT 2,5'' Monitor 260.000 Farben Eingebauter Lautsprecher Packungsinhalte: Mobile media centre DC-Adapter Audio/Video-Kabel Line-in-Kabel USB-Extension-Kabel Kopfhörer Gebrauchsanweisung Treiber-CD 2 Lithium-Akku Schutztasche |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multimedia, MP3, MP4, Video, Kino, Multimedia |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
takeMS |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,99* |
€ 51,75* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von takeMS |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
51,75* |
€
61,58 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von takeMS |  |
|  | Versand von takeMS |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 200,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von takeMS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|