Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Präzisions Messset 4 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen von meta-cut
Artikel-Nr.:  436-0400
Hersteller:  m-c
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Präzisions Messset 4 teilig


Noniusmessschieber 150mm
Bügelmessschraube 0-25mm
Stahlwinkel 100x70
Stahlmaßstab
incl. Kunststoffetui
Päzisions Messset 4 teilig: Noniusmessschieber, Bügelmesschraube, Haarwinkel,Stahlmaßstab
Details:

Präzisions Noniusmesschieber 150 mm
Ablesegenauigkeit 0,05 mm - 1/128 inch
aus hochwertigem Carbonstahl, verchromt
Skala mattverchromt
Feststellschraube
Präzisions Bügelmessschraube
Messbereich 0-25 mm
Ablesegenauigkeit 0,01 mm
Messgenauigkeit 0,004 mm
Hartmetall-Messflächen
Steigung der Messspindel 0,5 mm
Messtrommel und Messhülse matt verchromt
Handwärmeisolierung
Mit Klemmring und Gefühlsratsche
Spindel geschliffen und gehärtet, Spindelspiel einstellbar
Einstellwerkzeug


Haarwinkel 100 mm x 70 mm
Prüfschneiden und Prüfflächen geschliffen und geläppt
Prüfschneidenwinkel 40°
Stahlmaßstab 150 mm, 6 Zoll
rostfreier Federbandstahl
blendfreie, mattierte Oberfläche
geätzte Teilung mit deutlicher Ablesung
biegsame Ausführung
... > meta-cut > Messwerkzeuge > Sonderangebote, Sets
Weitere Suchbegriffe: digital, Tiefenmaß, schieblehre
Angebote (1)
Versand
Netto
meta-cut
3 Tage
€ 7,00*
€ 27,99*
Preise von meta-cut
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von meta-cut
Versand von meta-cut
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 120,00*
€ 10,00*
ab € 180,00*
€ 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von meta-cut
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
m-c
€ 99,99*
€ 118,99
Ähnlich
m-c
€ 125,00*
€ 148,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG