Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlagschrauber 3/4" CP772H mit 1356Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagschrauber 3/4" CP772H mit 1356Nm
Schlagschrauber 3/4" CP772H mit 1356Nm
Artikel-Nr.:
     434-T024598
Hersteller:
     Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T024598
EAN/GTIN:
     0015451018214
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber chicago p...

CP Druckluft-Schlagschrauber 3/4":

  • Typ: CP772H Teilenummer: T024598
  • Abtrieb: ¾" Vierkant
  • Max. Lösemoment: 1.356 Nm
  • Arbeitsdrehmoment: 203 - 949 Nm
  • Luftverbrauch: 170 l/min
  • Gewicht: 4,76 kg
  • Länge: 245 mm
  • Geräuschpegel: 98,3 dB(A)
  • Vibration: 4,9 m/s²
  • Luftanschluss: 3/8"

Merkmale:

  • In der 3/4" Klasse hinsichtlich Störungsfreiheit und Haltbarkeit unübertroffen
  • Vierstufen-Leistungsregulierung schaltet im Linkslauf auf das Höchst-Drehmoment
  • Einhandbedienung
  • Abluftführung durch den Thermo-Handgriff, mit um 360° drehbarem Luftanschluss
  • Ideal für Montage und Wartung von Nutzfahrzeugen, Bussen, landwirtschaftlichen Maschinen und Baugeräten
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug, Schlagschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 434
2 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 608,00*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
€ 623,04*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 434
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,00*
€ 723,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 434
Versand: Lager 434
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 434
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlagschrauber 1" CP5000 mit 2712Nm
Chicago Pneumatic
T024585
€ 1.743,00*
Ähnlich
Schlagschrauber 1" CP7773 mit 1627Nm
Chicago Pneumatic
8941077730
€ 600,00*
Ähnlich
Schlagschrauber 1" CP7774 mit 2493Nm
Chicago Pneumatic
8941077740
€ 1.100,00*
Ähnlich
Schlagschrauber 1" CP7778 mit 1966Nm
Chicago Pneumatic
8941077780
€ 930,00*
Ähnlich
Schlagschrauber 1" CP7778-6 mit 1966Nm
Chicago Pneumatic
8941077786
€ 930,00*
Ähnlich
Schlagschrauber 1" CP897-6 mit 2250Nm
Chicago Pneumatic
T025368
€ 1.205,00*
Ähnlich
Schlagschrauber 3/4" CP7763 mit 1627Nm
Chicago Pneumatic
8941077630
€ 575,00*
Ähnlich
Schlagschrauber Akku 1/2" CP 8748EL 575Nm
Chicago Pneumatic
8941087489
€ 999,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG