Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Meißelhammer CP711H KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Chicago_Pneumatic
Artikel-Nr.:  434-T024380
Hersteller:  Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:  T024380
EAN:  0015451409142

CP Druckluft-Meißelhammer:

  • Typ: CP711H KIT Teilenummer: T024380
  • Werkzeugaufnahme: 10.2 mm Sechskant
  • Luftverbrauch: 96 l/min
  • Gewicht: 1,59 kg
  • Geräuschpegel: 105 dB(A)
  • Vibration: 15,2 m/s²
  • Luftanschluss: ¼"

Merkmale:

  • Kraftvoll, wirtschaftlich, für schnelle Trennarbeiten
  • Entwickelt für Arbeiten an Karosserie und Auspuffanlagen
  • Sicherheitshaltefeder zum problemlosen, schnellen Auswechseln der Einsteckwerkzeuge
  • Lieferumfang: Meißelhammer CP711H inkl. 4 Meißel imrobusten Tragekoffer
... > Druckluftwerkzeuge > Druckluft- Niet- und Meißelhämmer > Meißelhämmer Sechskantführung
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug, Meißelhammer, Bohrhammer, Schlaghammer, Elektromeißel
Angebote (1)
Versand
Netto
Chicago_Pneumatic
2 Tage
Frei Haus
€ 124,95*
Preise von Chicago_Pneumatic
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Chicago_Pneumatic
Versand von Chicago_Pneumatic
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Chicago_Pneumatic
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Chicago Pneumatic
T023310
€ 99,75*
€ 118,70
Ähnlich
Chicago Pneumatic
T023311
€ 86,10*
€ 102,46
Ähnlich
Chicago Pneumatic
T024381
€ 87,36*
€ 103,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG