Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Meißelhammer CP715


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Chicago_Pneumatic
Meißelhammer CP715
Artikel-Nr.:  434-T023311
Hersteller:  Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:  T023311
EAN:  0015451019693

CP Druckluft-Meißelhammer:

  • Typ: CP715 Teilenummer: T023311
  • Werkzeugaufnahme: 10.2 mm Rundschaft
  • Luftverbrauch: 99 l/min
  • Gewicht: 2,04 kg
  • Geräuschpegel: 109 dB(A)
  • Vibration: 13,7 m/s²
  • Luftanschluss: ¼"

Merkmale:

  • Der stärkste Meißelhammer seiner Klasse
  • Höhere Schlagkraft durch längeren Hub
  • Mit integriertem Schalldämpfer
  • Ideal zum Abscheren von Nieten und Bolzen, Einschlagen von Buchsen sowie allgemeine Karosseriearbeiten
... > Druckluftwerkzeuge > Druckluft- Niet- und Meißelhämmer > Meißelhämmer Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug, Meißelhammer, Bohrhammer, Schlaghammer, Elektromeißel
Angebote (1)
Versand
Netto
Chicago_Pneumatic
2 Tage
Frei Haus
€ 86,10*
Preise von Chicago_Pneumatic
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Chicago_Pneumatic
Versand von Chicago_Pneumatic
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Chicago_Pneumatic
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Chicago Pneumatic
T023310
€ 99,75*
€ 118,70
Ähnlich
Chicago Pneumatic
T024380
€ 124,95*
€ 148,69
Ähnlich
Chicago Pneumatic
T024381
€ 87,36*
€ 103,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG