Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Meißelhammer CP711H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Chicago_Pneumatic
Meißelhammer CP711H
Artikel-Nr.:  434-T023310
Hersteller:  Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:  T023310
EAN:  0015451032074

CP Druckluft-Meißelhammer:

  • Typ: CP711H Teilenummer: T023310
  • Werkzeugaufnahme: 10.2 mm Sechskant
  • Luftverbrauch: 96 l/min
  • Gewicht: 1,59 kg
  • Geräuschpegel: 105 dB(A)
  • Vibration: 15,2 m/s²
  • Luftanschluss: ¼"

Merkmale:

  • Mit einer 10.2 mm Sechskant-Meißelaufnahme ausgestattet
  • Kraftvoll, wirtschaftlich, für schnelle Trennarbeiten
  • Entwickelt für Arbeiten an Karosserie- und Auspuffanlagen
  • Sicherheitshaltefeder zum problemlosen, schnellen Auswechseln der Einsteckwerkzeuge
... > Druckluftwerkzeuge > Druckluft- Niet- und Meißelhämmer > Meißelhämmer Sechskantführung
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug, Meißelhammer, Bohrhammer, Schlaghammer, Elektromeißel
Angebote (1)
Versand
Netto
Chicago_Pneumatic 2 Tage Frei Haus € 99,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Chicago_Pneumatic
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  99,75* €  118,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Chicago_Pneumatic
Versand von Chicago_Pneumatic
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Chicago_Pneumatic
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Meißelhammer CP711H KIT
Chicago Pneumatic
T024380
€ 124,95* € 148,69
Ähnlich
Meißelhammer CP715
Chicago Pneumatic
T023311
€ 86,10* € 102,46
Ähnlich
Meißelhammer CP715 KIT
Chicago Pneumatic
T024381
€ 87,36* € 103,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG