Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönox Profi Boden-Kleber Multi Floor für Teppichboden, Nadelvlies, PVC-Boden, Linoleum, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 14 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-17700470
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     17700470
EAN/GTIN:
     7612895486079
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber

Schönox Profi Boden-Kleber Multi Floor für Teppichboden, Nadelvlies, PVC-Boden, Linoleum, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 14 kg

Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund muss gemäß ATV DIN 18365 sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Er ist fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten, z. B. Zement-, Calciumsulfat-Estriche oder Altuntergründe mit anhaftenden Klebstoffresten mit entsprechender Grundierung vorstreichen und anschließend spachteln. Verarbeitung: Kleber gut umrühren und mit einem geeigneten Zahnspachtel (B1/B2 für Textile- und Linoleumbeläge, A1/A2 für PVC-/CV-Beläge) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Belag nach einer Ablüftezeit von 10–60 Minuten, je nach raumklimatischen Verhältnissen und Untergründen, einlegen (Einlegzeit ca. 20-60 Minuten) und gründlich anreiben, damit der Klebstoff die Belagsrückseite vollflächig benetzt. Trocknungszeit ca. 24 Stunden. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
PVC-Beläge (Vinylboden), CV-Beläge, textile Beläge, Webware, Sisal-/Kokosbeläge, Linoleumbeläge, auf geeigneten saugfähigen Untergründen im Wohn- und Gewerbebereich (innen).
Produktmerkmale:
Kunstharz-Dispersion | gebrauchsfertig | stuhlrollenfest (nach DIN EN 12 529) | auf Fussbodenheizung geeignet | GISCODE D1 | lösungsmittelfrei | EMICODE EC1 Plus | sehr emmissionsarm
Verbrauch:
Zahnung A1 ca. 300 g/qm | Zahnung A2 ca. 350 g/qm | Zahnung B1 ca. 370 g/qm
Verarbeitung:
Klebstoff gut umrühren und mit Zahnspachtel (B1/B2 für Textile- und Linoleumbeläge, A1/A2 für PVC- und CV-Beläge) auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. | Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung und Untergrundvorbereitung finden Sie unter "weitere Produktdetails".
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Farbe:
beige
Variante / Größe:
14 kg / Eimer
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Dispersionsklebstoff, Dispersionskleber, Teppich-Kleber, PVC-Kleber, lösungsmittelfrei, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 14 Kilogramm (ab € 4,33643* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 77,80*
€ 92,58
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 76,90*
€ 91,51
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 73,44*
€ 87,39
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 72,61*
€ 86,41
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 60,71*
€ 72,24
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ciret/Decotric
38900010
ab € 18,59*
Ähnlich
Ciret/Decotric
38900012
ab € 16,21*
Ähnlich
Ciret/Decotric
38900011
ab € 28,34*
Ähnlich
Ciret/Decotric
38900013
ab € 24,03*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 90,83*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 27,06*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 37,94*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 33,86*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 72,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.