Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Etagenwagen, ESD, 1.060 x 600 x 1.530 mm, Böden 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Etagenwagen, ESD, 1.060 x 600 x 1.530 mm, Böden 3
WETEC Etagenwagen, ESD, 1.060 x 600 x 1.530 mm, Böden 3
Artikel-Nr.:
     4323S-866950
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694010000
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Rahmenprofil mit dauerhaft geschützter Oberfläche.

Merkmale:
  • Pulverbeschichtung RAL 7024 graphitgrau
  • schlag- und kratzfest, Traglast je Etagenboden 80 kg
  • zwei leitfähige Lenkrollen mit Radfeststeller, zwei Bockrollen
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
1.060 x 600 x 1.530 mm
Böden:
3
Gewicht:
47000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>6</sup> Ohm
Traglast:
250 kg
Rollen-Ø:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, COR-ESD600-258, CORSW-600.258, Transportwagen, Regalwagen, Kommisionierwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,32*
€ 529,48*
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 482,34*
€ 536,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,16*
€ 537,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,04*
€ 560,33*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 503,40*
€ 612,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4323
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,85*
€ 638,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,17*
€ 613,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,77*
€ 601,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,34*
€ 573,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4323
Versand: Lager 4323
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4323
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 987,52*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.226,34*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.328,01*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.480,71*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.233,40*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.469,84*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.371,52*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.516,85*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 704,57*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,21*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,50*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 542,48*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 537,32*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,26*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 735,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.