Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 1.200 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 1.200 mm x 100 m
Warmbier Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 1.200 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     4323S-862510
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3350.395
EAN/GTIN:
     4052339008741
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".

Merkmale:
  • abschirmende Luftpolsterfolie
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • dreilagiger Folienaufbau
  • Außenseite Highshield Folie, glatt
  • Innenseite Permastat Folie, glatt
  • verschweißbar
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
1.200 mm x 100 m
Gewicht:
21000 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Rollenlänge:
100 m
Elektrostatische Abschirmung:
E=<5 nJoule
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolster-folie 120cmx100m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, 3350.395, Knallfolie, Verpackungsfolie, Noppenfolie, Highshield, silberner Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 549,31*
€ 653,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 539,88*
€ 642,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 511,38*
€ 608,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 499,82*
€ 594,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 477,08*
€ 567,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.