| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-254033 Herst.-Nr.: ST02010 B EAN/GTIN: 4050075413201 |
| | |
|
| | |
| Das Spineboard Spencer Rock Pin ist nutzbar für Wasser-, Berg- und Straßenrettung. Es besteht aus einer mit Polyurethan ausgeschäumten Hülle aus PE. Dieser Aufbau verleiht dem Board besondere Stabilität. Merkmale:- 16 umlaufende Griffe
- Speedclip-Stege
- abwisch- und desinfizierbar
- röntgentransparent
- schwimmfähig
Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1.840 x 445 x 50 mm | Gewicht: | 7600 g | Belastbarkeit: | 180 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ST02010 B, RQTSB1200, spinebord, spine-board |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 201,45* | € 237,28* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 201,18* | € 237,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,78* | € 247,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|