Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgestell für Festzeltgarnituren, für 10 komplette Garnituren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgestell für Festzeltgarnituren, für 10 komplette Garnituren
Transportgestell für Festzeltgarnituren, für 10 komplette Garnituren
Artikel-Nr.:
     4322S-200179
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075217441
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
lager- und transportgestell

Festzeltgarnituren sind sperrige und gleichzeitig sehr empfindliche Artikel. Der Transport stellt daher immer ein Problem in Sachen Verlastung und Transportsicherung dar.

Mit der Transportbox sind bis zu 15 Festzeltgarnituren in wenigen Minuten sicher verpackt und können problemlos auf den LKW/Anhänger geladen werden. Transportschäden und Probleme mit der Ladungssicherung gehören der Vergangenheit an.



Merkmale:
  • feuerverzinkt
  • passend für Garnituren mit 50 cm breiten Tischen und 25 cm breiten Bänken
  • Gabelstaplerschuhe
  • sichere Aufbewahrungs und Transportmöglichkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 10 komplette Garnituren
Abmessung:
228 x 114 x 93 cm
Gewicht:
80000 g
Weitere Suchbegriffe: JDKS-TBFG, Bierzelt, Garnitur, Festzelt, Transport-, Oktoberfest, Transportbox, Festzeltgarnitur, Gestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 614,60*
€ 707,62*
Frei Haus
ab € 611,96*
€ 707,62*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,62*
€ 842,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,90*
€ 840,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,36*
€ 796,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,60*
€ 731,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.