Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2609200199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 200 199
EAN/GTIN:
     3165140085151
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Der HSS-Fräsbohrer mit Finishing Cut ermöglicht Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug. Der Bohrer besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer. Der Fräsbohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff und Holz geeignet.
Weitere Informationen:
EF000369:
85
EF001084:
6
EF001841:
EV004564
EF005848:
false
EF006011:
false
EF006346:
true
EF006348:
true
EF006354:
false
EF007811:
false
EF007813:
true
EF008646:
true
EF008648:
false
EF009039:
6.0
EF009142:
false
EF009173:
true
EF009037:
false
EF011359:
EV013402
EF006360:
false
EF016302:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF012147:
-
EF013813:
-
EF001839:
-
EF004434:
-
EF001897:
-
EF013798:
-
Durchmesser (D) mm:
6.00
Gesamtlänge (L2) mm:
85
Schaftdurchmesser (d) mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Bohren und Fräsen in einem
Leistungsbeschreibung:
Bohren und Fräsen in einem
(Version) Key RTB:
Der Bohrer besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer.
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff und Holz.
Spezifisches RTB2:
Zylindrischer Schaft für Bohrschrauber und Bohrständer sowie Drehzahlen zwischen 1.000 und 2.000 min-1
Material:
Weichholz | Hartholz | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
Fräsbohrer HSS mit Feinhieb | <b>Geeignet für</b> Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz | Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
139
1
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,94*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,42*
€ 8,99*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,01*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 7,48*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,19*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 528,88*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 259,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.