Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 B Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2608638699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 638 699
EAN/GTIN:
     3165140264471
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 318 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl (Standard-Stärke), Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und -profile mit 2,5-6 mm Wanddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet.
Weitere Informationen:
EF000369:
132
EF005848:
true
EF006346:
false
EF006348:
true
EF007813:
false
EF008646:
true
EF009034:
2.0
EF006360:
false
EF002843:
-
EF005593:
-
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 318 B
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Metallrohren und Profilen
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metallrohre
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 2.5-6 mm
Spezifisches RTB3:
Große Länge (132 mm) schneidet Rohre und Profile mit einem Durchmesser bis zu 65 mm
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 318 B</b> | HSS, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,62*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 4,72*
5 Tage
75
10
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 4,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 4,95*
Lager 4310
50
10
€ 23,00*
ab € 4,17*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.