Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 344 DF Speed for Hard Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 243 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 243 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 243 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4310-2608634243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634243
EAN/GTIN:
     3165140091947
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 344 DF Speed for Hard Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem Kohlenstoffstahl verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Die große Zahnteilung (4 mm) und große Länge (152 mm) dieses Produkts ermöglichen Schnitte in Massivholzmaterialien mit einer Dicke bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
EF000369:
152
EF005848:
false
EF006346:
false
EF006348:
false
EF007813:
true
EF008646:
false
EF009034:
4.0
EF006360:
false
EF002843:
-
EF005593:
-
Hartholz, Platten, von [mm]:
5
Hartholz, Platten, bis [mm]:
100
Hartholz, Platten [mm]:
5-100
beschichtete Platten, von [mm]:
5
beschichtete Platten, bis [mm]:
100
beschichtete Platten [mm]:
5-100
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
geschränkt, geschärft
Gesamtlänge [mm]:
152
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
100
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 344 DF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
ja
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Hartholz
(Version) Key RTB:
Scharf geschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
BiM-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von hartem Material
Spezifisches RTB2:
Große Zahnteilung (4 mm), große Länge (152 mm) ermöglichen Schnitte in Massivholzmaterialien mit einer Dicke bis 100 mm
Material:
Hartholz | Grobspanplatte | Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 344 DF</b> | BIM, geschränkt, geschliffen | Dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,035 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 11,00*
1 Tag
131
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 11,07*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 11,82*
5 Tage
212
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 11,85*
Lager 4310
50
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 11,09*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,33*
Zubehör
Bosch
2608634567
ab € 6,57*
Zubehör
Bosch
2608636223
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.