Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608605196 Herst.-Nr.: 2 608 605 196 EAN/GTIN: 3165140160148 |
| |
|
| | |
| Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Weitere Informationen: | | EF000008: | 93 | EF001139: | EV004040 | EF001823: | false | EF004254: | EV000154 | EF006361: | true | EF007813: | false | EF008648: | true | EF009036: | true | EF009037: | false | EF009370: | true | EF009371: | true | EF006346: | true | EF008646: | true | EF017504: | true | EF001438: | 93 | EF015610: | - | EF013980: | - | EF013979: | - | EF000250: | - | EF007810: | - | EF001457: | - | EF005848: | - | EF015634: | - | EF000551: | - | EF015635: | - | EF015636: | - | EF011379: | - | EF006348: | - | EF015637: | - | EF015602: | - | EF025703: | - | Blattabmessung, Breite mm: | 93 | Blattabmessung, Länge mm: | 93 | Blattabmessung mm: | 93x93 | Körnung: | 240 | Lochung: | 6 Löcher | Vorteil HL (kurz): | Perfektes Finish | Leistungsbeschreibung: | Perfektes Finish | (Version) Key RTB: | Hochwertige Siliziumcarbidkörner entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish | Spezifisches RTB1: | Geschlossener antistatischer Belag sorgt für gleichmäßige Oberflächen | Spezifisches RTB2: | Geschlossener antistatischer Belag für geringe Staubanhaftung | Material: | Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte | Produkttext, ZB grau: | 5er-Pack | SOL Date: | 01.07.2015 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,023 kg | Nettogewicht: | 0,02 kg | Volumen: | 0,091 dm3 | Abmessung Länge: | 110 mm | Abmessung Breite: | 103 mm | Abmessung Höhe: | 8 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CH | Rabattgruppe: | 13 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,4819* | € 0,7119* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,494* | € 0,746* | | | | Lager 4310 | | | | 5 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 0,554* | € 0,814* | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,822* | € 0,822* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,686* | € 1,016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|