Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 93 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608605194
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 194
EAN/GTIN:
     3165140160124
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
EF000008:
93
EF001139:
EV004040
EF001823:
false
EF004254:
EV000154
EF006361:
true
EF007813:
false
EF008648:
true
EF009036:
true
EF009037:
false
EF009370:
true
EF009371:
true
EF017504:
true
EF006346:
true
EF001438:
93
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF015635:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF008646:
-
EF025703:
-
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
93
Blattabmessung mm:
93x93
Körnung:
120
Lochung:
6 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Perfektes Finish
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Hochwertige Siliziumcarbidkörner entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish
Spezifisches RTB1:
Geschlossener antistatischer Belag sorgt für gleichmäßige Oberflächen
Spezifisches RTB2:
Geschlossener antistatischer Belag für geringe Staubanhaftung
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,114 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
104 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5519*
€ 0,7026*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,79*
10 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,88*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,03*
Lager 4310
50
5
pro Packung
€ 23,00*
ab € 2,76*
€ 3,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,552* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.