Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 598 048 Bohraufsatz-Zubehör Bohrfutteradapter
Bosch 2 608 598 048 Bohraufsatz-Zubehör Bohrfutteradapter
Artikel-Nr.:
     4310-2608598048
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598048
EAN/GTIN:
     3165140332248
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Dieses Produkt ist ein Austauschzubehör für SDS plus Hohlbohrkronen. Für eine starke Kraftübertragung wird der einteilige Adapter sehr fest im Werkzeughalter befestigt. Folgen Sie den Wartungsanweisungen: Den Schmutz entfernen, leicht schmieren und nur das im Lieferumfang des Hammers enthaltene Fett verwenden.
Weitere Informationen:
EF006011:
false
EF006479:
true
EF002843:
EV000154
EF009020:
-
EF005968:
-
Gesamtlänge mm:
440
Einsteckende:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Zubehöraustausch
Leistungsbeschreibung:
Zubehöraustausch
(Version) Key RTB:
Für eine starke Kraftübertragung wird der einteilige Adapter sehr fest im Werkzeughalter befestigt
Spezifisches RTB3:
Wartungsanweisungen beachten: Schmutz entfernen, leicht schmieren, nur das mit dem Hammer mitgelieferte Fett verwenden
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,388 kg
Nettogewicht:
0,369 kg
Volumen:
0,267 dm3
Abmessung Länge:
530 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, bosch aufnahmeschaft sds, aufnahmeschaft bohrkronen, aufnahmeschaft bohrkronen sds, Aufnahmeschaft für Bohrkrone, Aufnahmeschaft
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,55*
€ 30,60*
5 Tage
181
€ 5,90*
ab € 45,49*
€ 56,54*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,45*
€ 56,55*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,10*
€ 58,29*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 55,03*
€ 68,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
061124A000
ab € 32,34*
Sonstiges
Bosch
061124A004
ab € 59,88*
Sonstiges
Bosch
061123A000
ab € 265,21*
Sonstiges
Bosch
0611332100
ab € 148,72*
Sonstiges
Bosch
0611332101
ab € 132,64*
Sonstiges
Bosch
0611332104
ab € 156,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.