Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hex-9 Ceramic, 5/6/8 mm, Impact Power-Bit, 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608577145
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 145
EAN/GTIN:
     3165140881753
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das Impact Control Schrauberbitset ist sehr robust und ideal für den Schwereinsatz. Das Bit besitzt eine spezielle Torsionszone, die ihm extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung verleiht, sodass es selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern standhält. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen bei umfangreichen Montagen und Industriearbeiten. Der HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer dient zum schnellen Bohren in Fliesen. Die 7-seitigen asymmetrisch diamantgeschliffenen Schneidekanten ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Die zweispiralige U-Form fördert effektiven Bohrmehlabtransport, der Bohrer arbeitet sich besser durch das Material und die Arbeit geht schneller voran. Die Bits sind Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Leerboxen Pick and Click M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht.
Weitere Informationen:
EF000160:
EV000154
EF005673:
false
EF005721:
false
EF006366:
0
EF006367:
0
EF006369:
0
EF006370:
3
EF006371:
0
EF006372:
0
EF006373:
0
EF006374:
0
EF006375:
0
EF006376:
0
EF006377:
0
EF006378:
0
EF006379:
0
EF006380:
0
EF006381:
0
EF006382:
0
EF006383:
0
EF006384:
0
EF006385:
0
EF006386:
8
EF006637:
0
EF007626:
0
EF008989:
0
EF008992:
0
EF009041:
0
EF009042:
0
EF009043:
5
EF009044:
0
EF009045:
0
EF009046:
0
EF009047:
0
EF009048:
0
EF009049:
0
EF009050:
0
EF016940:
-
Abmessung:
PH2 | PZ2 | T20 | T25 | T30
Länge mm:
50
Vorteil HL (kurz):
Sehr robuste Bits
Leistungsbeschreibung:
Sehr robuste Bits
(Version) Key RTB:
Sehr robuste Schrauberbits aus modifiziertem Stahl S2 mit spezieller Torsionszone, ideal für Dauerbelastung
Spezifisches RTB1:
Bohrer mit 7-seitigen asymmetrischen diamantgeschliffenen Schneidekanten und 2-spiraliger U-Form für Hochgeschwindigkeitsbohrungen in Fliesen
Spezifisches RTB3:
Teil des Systems Bosch Pick and Click. Kunststoffhalter rastet in die Leerboxen Pick and Click M und L ein.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Pick and Click Fliesenbohrer- und Schrauberbitpack
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,467 dm3
Abmessung Länge:
216 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 16,06*
9 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,07*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 16,13*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,91*
€ 16,14*
Lager 4310
50
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 14,85*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.