Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt, 5000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2608200701
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 200 701
EAN/GTIN:
     3165140563918
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen.
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000167:
-
EF021302:
-
EF012544:
-
EF001438:
-
EF002843:
-
EF020449:
-
EF002270:
-
EF000040:
-
EF023061:
-
EF011396:
-
EF015008:
-
EF000008:
-
Typ:
TK40 20G
Breite (B) mm:
5.8
Dicke (D) mm:
1.2
Länge (L) mm:
20
Vorteil HL (kurz):
Verzinkte Version, geharzt, mit Meißelspitze
Leistungsbeschreibung:
Verzinkte Version
(Version) Key RTB:
Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt, Meißelspitze: ideal als Befestigungsmittel für Anwendungen im Innenraum
Spezifisches RTB1:
Zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet
Spezifisches RTB2:
Zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden geeignet
Spezifisches RTB3:
Schmaler Rücken, kaum sichtbar. Ideal für dekorative Aufgaben. Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
21.07.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,59 kg
Nettogewicht:
1,59 kg
Volumen:
0,486 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
89 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00383*
€ 0,00383*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,32*
€ 16,58*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 16,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,19*
Lager 4310
50
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 14,25*
€ 19,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.