Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2607225922
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 225 922
EAN/GTIN:
     3165140880862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen. Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt. Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus. Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Weitere Informationen:
EF000365:
true
EF004351:
EV007507
EF004863:
14.4 | 18
EF005127:
230
EF005379:
-
Ladestrom A:
8.0
Eingangsspannung, bis V:
230
Eingangsspannung(en) V:
230
Länderausführung:
EU
Vorteil HL (kurz):
Schnellladezeiten
Leistungsbeschreibung:
Schnellladezeiten
(Version) Key RTB:
Ladegerät mit 8.0 A Strom
Spezifisches RTB1:
Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Spezifisches RTB3:
Für Turbo-Ladung von 14.4 bis 18 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
Produkttext, ZB grau:
Multivolt-Schnellladegerät GAL 1880 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14.4 V bis 18 V
SOL Date:
30.11.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,858 kg
Nettogewicht:
0,858 kg
Volumen:
3,165 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
215 mm
Abmessung Höhe:
92 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch 18v, akku für bosch, akku für bosch professional, Schnellladegerät (Akku), Schnelllader (Akku)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 56,67*
€ 64,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 56,17*
€ 64,92*
€ 4,90*
ab € 56,07*
€ 68,99*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 60,10*
€ 69,21*
€ 4,80*
ab € 63,63*
€ 72,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 446 501
ab € 109,85*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 300
ab € 167,20*
Sonstiges
Bosch
0 601 6A2 101
ab € 178,23*
Sonstiges
Bosch
0 601 9C6 200
ab € 65,44*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A5 101
ab € 146,60*
Sonstiges
Bosch
0 601 64J 007
ab € 160,92*
Sonstiges
Bosch
0 601 8B6 001
ab € 160,33*
Sonstiges
Bosch
0 601 9G7 103
ab € 238,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.