Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller, 125 mm, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1609200240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 240
EAN/GTIN:
     3165140004435
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller. Für Bohrmaschinen/Schrauber, Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF006346:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006361:
false
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
false
EF006641:
false
EF009143:
false
EF002905:
false
EF015641:
false
EF001989:
125
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF007703:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Durchmesser mm:
125
Schaftdurchmesser mm:
8
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Produkttext, ZB grau:
Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,468 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch schleifteller 125 mm, haftstützteller, bosch haftstützteller, Haft-Stützteller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,96*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,92*
€ 4,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,10*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 3,22*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.