Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Handwerkkoffer, Schnellspannbohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Artikel-Nr.:
     4310-0611332101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611332101
EAN/GTIN:
     3165140463096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Die kraftvolle GBH 4-32 DFR Professional mit SDS plus und 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung. Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein sehr robustes Metallgetriebegehäuse. Dank Vibration Control ist müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen möglich. Dieser Bohrhammer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 4-32 DFR Professional über Funktionen wie Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003). Maschinentuch. Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). Zusatzhandgriff (2 602 025 176). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
EF002843:
EV005658
EF002887:
13
EF004553:
32
EF004556:
90
EF001950:
900
EF000213:
230
EF008590:
0 | 800
EF002831:
4.2
EF004984:
3600
EF004549:
32
EF001951:
4.7
EF001438:
493
EF000008:
377
EF000040:
133
EF017823:
-
EF017825:
-
EF017827:
-
EF000416:
-
EF002829:
-
EF000357:
-
EF000047:
-
EF017822:
-
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
800 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 800 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
475 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
127 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 475 x 127 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
900 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
4.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
3600 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 3600 bpm
Gewicht:
4.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
377 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
493 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
133 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
6 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
32 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
6 - 32 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
14 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
25 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
14 - 25 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
90 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Positionierung:
Robustheit kombiniert mit Langlebigkeit und hervorragender Leistung in der SDS plus-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4.2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung | Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse | Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | Maschinentuch | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | Zusatzhandgriff (2 602 025 176) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.09.2007
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
7,625 kg
Nettogewicht:
4,8 kg
Volumen:
22,019 dm3
Abmessung Länge:
475 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
127 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 151,52*
5 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,10*
€ 476,50*
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 440,19*
€ 476,51*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 439,92*
€ 478,63*
Lager 4310
20
pro Stück
€ 14,50*
ab € 481,51*
€ 515,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,51*
€ 613,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,45*
€ 600,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,51*
€ 573,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,69*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,51*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 3,64*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.