Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06033D1200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3D1 200
EAN/GTIN:
     3165140874007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20, Einfache Beseitigung von nassen oder trockenen Verschmutzungen, Hält den Werkstattbereich frei von Staub und Spänen und beseitigt auch nasse Verschmutzungen, Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet, Ablassventil ermöglicht effizientes Abfließen großer Wassermengen, Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen, Antistatischer Schlauch minimiert elektrisches Entladen, Papierfilterbeutel (2 609 256 F33), ** Nachkauf nur im 5er-Set, Vorfilter (2 609 256 F41), Filter (2 609 256 F35), Haltegriff (2 609 256 F31), Fugendüse (2 609 256 F26), 2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27), Bodendüse (2 609 256 F21), Bürsteneinsatz (2 609 256 F22), Gummilippeneinsatz (2 609 256 F24), Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm, antistatisch (2 609 256 F30), Universaladapter (2 609 256 F28), Karton
Weitere Informationen:
EF000176:
20
EF001950:
1200
EF001951:
7.6
EF002870:
260
EF004647:
false
EF004648:
true
EF004909:
70
EF007907:
2.2
EF000049:
530
EF000008:
460
EF000040:
400
EF008061:
-
EF012148:
-
EF002270:
-
EF005455:
-
EF000536:
-
EF011857:
-
EF004433:
-
EF011858:
-
EF002355:
-
EF002671:
-
EF011860:
-
EF011859:
-
EF000143:
-
EF015030:
-
EF001467:
-
EF002107:
-
EF002872:
-
EF014688:
-
EF014690:
-
EF000758:
-
EF014689:
-
Nennaufnahme:
1200 W
Saugkraft:
300 W
Max. Luftdurchsatz (Turbine):
70 l/s
Max. Saugkraft (Turbine):
260 mbar
Behältervolumen:
20 l
Gewicht:
7.600 kg
Fern-Einschaltautomatik:
ja
Steckdose am Oberteil:
ja
Blasfunktion:
ja
Ablassventil:
ja
Antistatiksystem:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
530 x 460 x 400 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
530 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
460 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
400 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
530 x 460 x 400 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache Beseitigung von nassen oder trockenen Verschmutzungen
TOP-Produktmerkmale:
Hält den Werkstattbereich frei von Staub und Spänen und beseitigt auch nasse Verschmutzungen | Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet | Ablassventil ermöglicht effizientes Abfließen großer Wassermengen | Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen | Antistatischer Schlauch minimiert elektrisches Entladen
Unterteilung der Produktkategorien:
Nass- und Trockensauger
Usage level:
Advanced
Titel:
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20
Lieferumfang:
Papierfilterbeutel (2 609 256 F33) | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Vorfilter (2 609 256 F41) | Filter (2 609 256 F35) | Haltegriff (2 609 256 F31) | Fugendüse (2 609 256 F26) | 2 Saugrohre zu jeweils 0.5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27) | Bodendüse (2 609 256 F21) | Bürsteneinsatz (2 609 256 F22) | Gummilippeneinsatz (2 609 256 F24) | Schlauch 2.2 m, Ø 35 mm, antistatisch (2 609 256 F30) | Universaladapter (2 609 256 F28) | Karton
SOL Date:
03.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.10.2017
Bruttogewicht:
10,29 kg
Nettogewicht:
7,6 kg
Volumen:
97,52 dm3
Abmessung Länge:
530 mm
Abmessung Breite:
460 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 129,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 106,01*
€ 130,46*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 109,59*
€ 134,36*
€ 4,90*
ab € 106,48*
€ 134,92*
Frei Haus
ab € 116,05*
€ 141,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F35
ab € 12,62*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F41
ab € 6,03*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F33
ab € 8,88*
Sonstiges
Bosch
0 603 3D1 100
ab € 79,21*
Sonstiges
Bosch
2 600 793 009
ab € 24,45*
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.