Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Artikel-Nr.:
     4310-060114E500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060114E500
EAN/GTIN:
     3165140519267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, Die Schnellste ihrer Klasse, 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt, Kompakte Bauweise für optimale Handhabung, Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer, Zusatzhandgriff (2 605 025 190). Handwerkerkoffer (2 605 438 524). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Weitere Informationen:
EF001950:
750
EF001951:
2.2
EF002832:
1.5 | 13
EF002836:
13
EF002838:
30
EF002842:
2.3
EF002843:
EV000154
EF002874:
16
EF004559:
18
EF004984:
47600
EF000213:
230
EF011125:
0 | 2800
EF001438:
285
EF000008:
83
EF000040:
214
EF003034:
380
EF017716:
5.5
EF017717:
1.5
EF017856:
15.0
EF017857:
2.4
EF017837:
2.5
EF017838:
1.5
EF004560:
-
EF000001:
-
EF012546:
-
EF003636:
-
EF000416:
-
EF011126:
-
EF002831:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF002835:
-
EF002837:
-
EF002873:
-
Nenndrehmoment, 1. Gang:
2.3 Nm
Nenndrehmoment:
2.3 Nm
Bohr-Ø Holz, von:
30 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
18 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
350 x 370 x 110 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2"-20 UNF
Nenneingangsleistung:
750 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 2800 min-1
Abgabeleistung:
380 W
Gewicht:
2.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
83 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
285 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
214 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
47600 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 47600 bpm
Bohr-Ø Holz, bis:
30 mm
Bohr-Ø Holz:
30 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis:
18 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
18 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
15.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.4 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die Schnellste ihrer Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt | Kompakte Bauweise für optimale Handhabung | Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
SOL Date:
01.01.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Bruttogewicht:
3,894 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
14,245 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 137,18*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 138,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 140,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 118,49*
€ 140,39*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 125,82*
€ 149,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,51*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 3,64*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.