Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GLM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0601072900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 072 900
EAN/GTIN:
     3165140790406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser GLM 40. Der Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional bietet eine Vielzahl von Messmodi in einem einzigen, kompakten Gerät. Dieses intuitive Werkzeug bietet alle wichtigen Messmodi in einem: Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sowie indirekte Höhenmessungen. Der gut ablesbare, beleuchtete Bildschirm zeigt die letzten drei Messergebnisse zur schnellen Referenz an. Und mit der Speicherfunktion für die letzten 10 Messungen macht der Laser-Entfernungsmesser die Arbeit effizienter. Dieses Werkzeug ist ideal für Innenausbauarbeiten wie Elektrik, Fliesen, Tischlerarbeiten, Trockenbau, Malerarbeiten und Heizung/Lüftung/Klima. Neben einem integrierten Staub- und Spritzwasserschutz verfügt der Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional außerdem über ein robustes, stoßfestes Gehäuse, welches ihn bei Stürzen aus bis zu 1 Meter Höhe vor Schäden schützt. Im Lieferumfang enthalten: Herstellerzertifikat, Schutztasche, 2x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)
Weitere Informationen:
EF000307:
true
EF000594:
false
EF001079:
true
EF001080:
40
EF001081:
false
EF004132:
635
EF000167:
0.09
EF011881:
EV006627
EF005474:
EV006419
EF001809:
1.5
EF000483:
-
EF001438:
-
EF000136:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF006387:
-
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0.15 m
Messbereich, bis zu:
40.00 m
Messbereich:
0.15 - 40.00 m
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit, typ.:
± 1.5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Messzeit, typ.:
< 0.5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0.09 kg
Maßeinheiten:
m/cm, ft/inch
Anzahl Speicherwerte:
10
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stoßschutz:
bis 1 m
Laserfarbe:
rot
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
nein
Indirekte Längenmessung:
nein
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
nein
Timerfunktion:
nein
Min/Max-Messung:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Alles in einem - alle relevanten Messmodi in einem kompakten Gerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Alle wichtigen Modi: Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sowie indirekte Höhenmessungen | Bequemes Ablesen dank beleuchtetem Display, das die letzten drei Ergebnisse anzeigt | Zur Referenz: Speicherfunktion behält automatisch die letzten 10 Messungen
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Herstellerzertifikat | Schutztasche | 2 x 1.5 V LR03-Batterie (AAA)
SOL Date:
01.02.2015
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
1,302 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, entfernungsmesser 40 m, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
6
€ 5,90*
ab € 63,30*
€ 71,95*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 71,96*
€ 4,90*
ab € 63,65*
€ 76,63*
€ 5,95*
ab € 68,76*
€ 77,35*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 69,49*
€ 78,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Bosch
1 608 M00 05B
ab € 11,35*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.