Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 13 HRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0601049603
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 049 603
EAN/GTIN:
     3165140261678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 13 HRE, Zusatzhandgriff (1 612 025 020); Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)
Weitere Informationen:
EF001950:
550
EF001951:
2.1
EF002832:
1.5 | 13
EF002836:
13
EF002838:
40
EF002842:
60.0
EF002843:
EV000154
EF004962:
550
EF008712:
EV010827
EF000213:
230
EF011125:
0 | 550
EF001438:
300
EF000008:
89
EF000040:
248
EF017716:
2.6
EF017717:
1.5
EF004557:
-
EF004558:
-
EF000416:
-
EF011126:
-
EF011127:
-
EF004963:
-
EF004964:
-
EF017718:
-
EF004965:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF017837:
-
EF004554:
-
EF002835:
-
EF004555:
-
EF017838:
-
EF000047:
-
EF011135:
-
EF002837:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
340 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
250 x 340 x 80 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
550 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
550 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 550 min-1
Abgabeleistung:
285 W
Gewicht:
2.1 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
89 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
300 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
248 mm
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
380 min-1
Nenndrehzahl:
380 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
5.0 Nm
Nenndrehmoment:
5.0 Nm
Drehmoment, max., 1. Gang:
60.0 Nm
Drehmoment, max.:
60.0 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
20 mm
Bohr-Ø Alu:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke und robuste 1-Gang-Bohrmaschine
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 550-Watt-Motor liefert die im harten Bohrbetrieb erforderliche Leistung | Das dreifach untersetzte Getriebe und das hohe Drehmoment von 60 Nm ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum und das Bohren größter Durchmesser | Hohe Lebensdauer durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie ein robustes Metallgetriebegehäuse
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 612 025 020) | Zahnkranzbohrfutter 1.5 - 13 mm (1 608 571 062)
SOL Date:
01.12.2003
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Bruttogewicht:
2,973 kg
Nettogewicht:
2,691 kg
Volumen:
6,8 dm3
Abmessung Länge:
340 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, Bohrmaschine (elektrisch), Bohrmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 165,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,46*
€ 226,05*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 237,27*
€ 268,13*
€ 4,90*
ab € 239,46*
€ 273,55*
Lager 4310
10
€ 14,50*
ab € 261,33*
€ 294,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,64*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,41*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 13,97*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,37*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,30*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,53*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.