Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor Dokumententresor Secure Doc Executive SDE-36K (Schlüsselschloss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Gunnebo
Tresor Dokumententresor Secure Doc Executive SDE-36K (Schlüsselschloss)
Artikel-Nr.:  431-SL03621
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  SL03621
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Feuersicherer Dokumentensafe / Dokumentenschrank zur Aufbewahrung von Papierdokumenten, mindestens 60 Minuten Feuerschutz.

Sicherheit:

  • Feuerschutz: für Papierdokumente,
    zertifiziert nach NT Fire 017 – 60 Paper
    zertifiziert nach UL 72 Class 350 „1 hour“
  • Zugriffschutz

Artikeldetails:

  • Verschluss: Schlüsselschloss, 2 Schlüssel
  • massive Riegelbolzen, Hintergreifschutz auf der Türbandseite
  • Verankerungsbohrung im Unterbau
  • Einrichtung: 1 Ablagekorb (Kunststoff)
  • Außenmaße (HxBxT in mm): 344 x 424 x 448 + 25 mm Beschläge
  • Innenmaße (HxBxT in mm): 245 x 325 x 320
  • Gewicht: 37 kg
  • Volumen: 26 Liter
  • Türanschlag: DIN rechts
  • Lackierung: dunkelgrauer Korpus (ähnlich RAL 7012),
    hellgraue Tür (ähnlich RAL 7040), strukturlackiert

Lieferservice:

Der Produktpreis beinhaltet die Tresorlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - außer Inseln - ebenerdig ohne jegliche Stufen. Die Lieferung erfolgt im Rahmen einer Auslieferungstour.
... > Gunnebo > Feuerschutz Papierdokumente > Mini-Dokumentensafe 60 Papier
Weitere Suchbegriffe: Dokumentensafe, Dokusafe, Dokumentensicherheitsschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumentenschrank, Feuersicherer Schrank, Schlüsselschloss, Schlüsselschloß
Angebote (1)
Versand
Netto
Gunnebo
7 Tage
Frei Haus
€ 196,25*
Preise von Gunnebo
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Gunnebo
Versand von Gunnebo
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Gunnebo
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gunnebo
SL03600
€ 216,25*
€ 257,34
Ähnlich
Gunnebo
SL03620
€ 171,25*
€ 203,79
Ähnlich
Gunnebo
SL03601
€ 241,25*
€ 287,09
Ähnlich
Gunnebo
SL03602
€ 257,50*
€ 306,43
Ähnlich
Gunnebo
SL03622
€ 212,50*
€ 252,88
Ähnlich
Gunnebo
SL03603
€ 501,25*
€ 596,49
Ähnlich
Gunnebo
SL03622
€ 456,25*
€ 542,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG