Produktinformationen von Gunnebo |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 431-SL03603 Herst.-Nr.: SL03603 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Feuersicherer Dokumentensafe / Dokumentenschrank zur Aufbewahrung von Papierdokumenten, mindestens 60 Minuten Feuerschutz. Sicherheit: - Feuerschutz: für Papierdokumente,
zertifiziert nach NT Fire 017 – 60 Paper zertifiziert nach UL 72 Class 350 „1 hour“ - Zugriffschutz
Artikeldetails: - Verschluss: Elektronisches Tastencodeschloss
- massive Riegelbolzen, Hintergreifschutz auf der Türbandseite
- Verankerungsbohrung im Unterbau
- Einrichtung: 1 Innenfach/Schublade und 1 Fachboden
- Außenmaße (HxBxT in mm): 677 x 557 x 507 + 45 mm Beschläge
- Innenmaße (HxBxT in mm): 516 x 385 x 337
- Gewicht: 132 kg
- Volumen: 67 Liter
- Türanschlag: DIN rechts
- Lackierung: dunkelgrauer Korpus (ähnlich RAL 7012),
hellgraue Tür (ähnlich RAL 7040), strukturlackiert Lieferservice: Der Produktpreis beinhaltet die Tresorlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - außer Inseln - ebenerdig ohne jegliche Stufen. Die Lieferung erfolgt im Rahmen einer Auslieferungstour. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dokumentensafe, Dokusafe, Dokumentensicherheitsschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumentenschrank, Feuersicherer Schrank, Elektronikschloss, Elektronikschloß, Codeschloss, Codeschloß, Tastencodeschloss, Tastencodeschloß |
|  |  |
|
|