Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuersicherer Schubladenschrank für 3 Etagen Hängemappen - Chubbsafes File III-3 - 60 Minuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Gunnebo
Feuersicherer Schubladenschrank für 3 Etagen Hängemappen - Chubbsafes File III-3 - 60 Minuten
Artikel-Nr.:  431-221-A3132-60P
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  221-A3132-60P
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Feuersicherer Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Papierdokumenten, mindestens 60 Minuten Feuerschutz.

Sicherheit:

  • Feuerschutz: für Papierdokumente,
    zertifiziert nach NT Fire 017 – 60 Paper
  • Zugriffschutz

Artikeldetails:

  • Dieser feuersichere Schubladenschrank ist für die Aufbewahrung von Papierdokumenten geeignet, insbesondere für Hängeregistraturen (z. B. Personalunterlagen, Kreditakten etc.).
  • Verschluss: Zentralverschluss für alle Schubladen über ein Druck-Zylinderschloss, dazu 2 Schlüssel
  • Anzahl der Schubladen: 3
    Innenmaß je Schublade: 250 mm hoch (+ ca. 38 mm Freiraum ab Einhängung) x 327 mm breit x 660 mm tief
  • Außenmaße (HxBxT in mm): 1.073 x 465 x 771 + 40 mm Griff
  • Fassungsvermögen: 1,98 lfd. m Hängemappen A4
  • Gewicht: 153 kg
  • Lackierung: strukturlackiert im Farbton RAL 9002 - grauweiß
  • Konstruktion: Kippschutz durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
    Der Vollauszug sichert den ungehinderten Zugriff auf alle Akten einer geöffneten Schublade.
    Leichtläufige, stabile Teleskopauszüge.
    Sehr leichter Feuerschutzschrank durch intelligente Konstruktion und hochwertigste Isoliermaterialien.

Lieferservice:

Der Produktpreis beinhaltet die Tresorlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - außer Inseln - frei Erdgeschoss. Die Lieferung erfolgt im Rahmen einer Auslieferungstour.

Für die Lieferung in eine andere Etage als in das Erdgeschoss wählen Sie zusätzlich den Artikel "Etagentransport“ pro angefangene Etage und pro Tresor. (Z. B. Lieferung von 2 Tresoren in 2. Etage: 4 Stck. Artikel "Etagentransport“).

... > Gunnebo > Feuerschutz Papierdokumente > Hängeregisterschränke 60 / 120 Papier
Weitere Suchbegriffe: Dokumentensafe, Dokusafe, Dokumentensicherheitsschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Dokumentenschrank, Feuersicherer Schrank, Schubladen, Hängeregister, Hängeregistratur, Auszug, Auszüge
Angebote (1)
Versand
Netto
Gunnebo
14 Tage
Frei Haus
€ 1.178,75*
Preise von Gunnebo
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,75*
€ 1.402,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Gunnebo
Versand von Gunnebo
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Gunnebo
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gunnebo
ET1
€ 100,00*
€ 119,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG