Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor Geldeinwurftresor AT-DEP Pro I - 52, zertifiziert in Widerstandsgrad D1 nach EN 1143-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Gunnebo
Tresor Geldeinwurftresor AT-DEP Pro I - 52, zertifiziert in Widerstandsgrad D1 nach EN 1143-2
Artikel-Nr.:  431-2026.6263
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  2026.6263
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwurftresor

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Deposit-Safe / Einwurftresor / Geldeinwurftresor zum Abwurf und zur Aufbewahrung von Bargeld, Schlüsseln o. ä. – geprüft und zertifiziert nach EN 1143-2.

Sicherheit:

  • Einbruchschutz: Widerstandsgrad D I nach EN 1143-2
  • Empfohlene Versicherungseinstufung:
    geschäftlich 20.000 EUR

Artikeldetails:

Deposit-System mit verschließbarer Einwurfschublade.
Berechtigte Personen können jederzeit Einwürfe tätigen, ohne an den Tresorinhalt zu gelangen.
Die Safetür ist mit einem Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 gesichert.
  • Verschluss mit der Schublade mit umstellbarem Schlüsselschloss RKL10 nach EN 1300. 1 Schlüsselschaft und 2 Doppelbärte im Lieferumfang. (Elektronikschloss anstelle Schlüsselschloss gegen Aufpreis möglich.)
    Innenmaße der Schublade: 78 x 359 x 236 mm HxBxT
  • Aussenmaße: 615 x 540 x 490 mm HxBxT + Beschläge
  • Innenmaße: 414/237* x 460 x 320 mm HxBxT
    (* Nutzbare Innenhöhe)
  • Verschluß des Tresors:
    1 x umstellbares Schlüsselschloss RKL10 nach EN 1300. Je 1 Schlüsselschaft und 2 Doppelbärte im Lieferumfang. (1 x Elektronikschloss anstelle eines Schlüsselschlosses gegen Aufpreis möglich.)
  • Volumen: 35 Liter
  • Gewicht: 229 kg
  • Strukturlackierung in RAL 9002 - grauweiß.
  • Verankerung: Verankerungsvorbereitung im Boden, Verankerungsmaterial liegt bei

Lieferservice:

Der Produktpreis beinhaltet die Tresorlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - außer Inseln - frei Erdgeschoss. Die Lieferung erfolgt im Rahmen einer Auslieferungstour.

Für die Lieferung in eine andere Etage als in das Erdgeschoss wählen Sie zusätzlich den Artikel "Etagentransport“ pro angefangene Etage und pro Tresor. (Z. B. Lieferung von 2 Tresoren in 2. Etage: 4 Stck. Artikel "Etagentransport“).

Für eine fachgerechte Bodenverankerung im Zuge der Anlieferung wählen Sie pro Tresor zusätzlich den Artikel „Bodenverankerung".

... > Gunnebo > Einbruchschutz > Widerstandsgrad D 1 (Deposit-Tresor)
... > Gunnebo > Einwurf-Tresore > Widerstandsgrad D 1 (Deposit-Tresor)
Weitere Suchbegriffe: Deposit-Tresor, Geldeinwurftresor, Abwurftresor, Deposit-System, Einzahlungstresor, Schubladentresor, Wertschutzschrank, Schrank, Tresor, Tresore, Wertschutzschränke, Schutzschrank, Standtresor, frei stehend, Schlüsselschloß, Schlüsselschloss, Geschäftstresor, Geschäftstresore, Safe, Safes, Rosengrens
Angebote (1)
Versand
Netto
Gunnebo
50 Tage
Frei Haus
€ 1.862,50*
Preise von Gunnebo
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,50*
€ 2.216,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Gunnebo
Versand von Gunnebo
Lieferzeit:50 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Gunnebo
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gunnebo
BV1
€ 86,25*
€ 102,64
Zubehör
Gunnebo
ELO-SL
€ 260,00*
€ 309,40
Zubehör
Gunnebo
ELO-TR
€ 260,00*
€ 309,40
Zubehör
Gunnebo
ET1
€ 100,00*
€ 119,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG