Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MED-Schwestern-Stethoskop, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von MED-Online
Qualitäts-Schwestern-Stethoskop
Artikel-Nr.:  430-MED99823
Hersteller:  AMPri
Herst.-Nr.:  4454229
EAN:  k.A.

Qualitäts-Schwestern-Stetoskop

mit Flachmembrane und schwarzem Bruststück

Gesamtlänge: 81,5 cm
Membranen: 43 mm
... > MED-Online > Diagnostik > Stethoskope
Weitere Suchbegriffe: Stethoskope, Diagnostik, Schwester-Stethoskope
Angebote (1)
Versand
Netto
MED-Online
Frei Haus
€ 2,49*
Preise von MED-Online
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von MED-Online
Versand von MED-Online
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von MED-Online
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
AMPri
4454212
€ 2,49*
€ 2,96
Ähnlich
AMPri
4454235
€ 2,49*
€ 2,96
Ähnlich
AMPri
4454241
€ 2,49*
€ 2,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG