Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-teilige Standard-Einmalspritze Discardit II, 2 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  MED-Online
Discardit II - 2 ml
Artikel-Nr.:  430-BECT300928
Hersteller:  Becton Dickinson
Herst.-Nr.:  3626800
EAN:  0382903009282

2-teilige Standard-Einmalspritze Discardit II, 2 ml

Artikeldetails:

  • 2-teilige Standard-Einmalspritze Luer mit glasklarem Spritzenzylinder, wodurch der Spritzeninhalt besser zu erkennen ist
  • gut ablesbare, wischfeste Skala
  • Kolbenstop durch Rückhaltering
  • leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine sichere und genaue Applikation
... > MED-Online > Injektion / Infusion > Einmalspritzen
Weitere Suchbegriffe: Spritze, Einwegspritze
Angebote (1)
Versand
Netto
MED-Online 3 Tage Frei Haus € 2,65*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von MED-Online
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  2,65* €  3,15 pro Packung
  1 Packung enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von MED-Online
Versand von MED-Online
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von MED-Online
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
2-teilige Standard-Einmalspritze Discardit II, 10 ml
Becton Dickinson
3626823
€ 6,05* € 7,20
Ähnlich
2-teilige Standard-Einmalspritze Discardit II, 20 ml
Becton Dickinson
7358756
€ 8,65* € 10,29
Ähnlich
2-teilige Standard-Einmalspritze Discardit II, 5 ml
Becton Dickinson
3626817
€ 3,65* € 4,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG