Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pulsoximeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von MED-Online
Pulsoximeter
Artikel-Nr.:  430-BCI3401003
Hersteller:  Smiths Medical
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Pulsoximeter FingerPrint, 3401-003 (ohne Thermo-Drucker)

Für Messung von:
  • SpO2
  • Herzrate
  • Pulsstärke

Artikeldetails:

  • Hell leuchtendes LCD, 7,6 mm groß.
  • Einfache 3-Tasten-Bedienung.
  • Abschaltbare Systolenkontrolle.
  • Flexible Datenspeicherung:
  • Speichert Trenddaten eines Patienten.
  • Speichert Daten von bis zu 99 Patienten.
  • PC- Interface.
  • Stabiler FingerClip Sensor
  • Batterie-/Akkubetrieb
  • Große Auswahl an Sensoren für alle Applikationen.
  • Gewicht: 370 g
  • Abmessungen: 70 x 168 x 36 mm (B x H x T)

Zum Standard-Lieferumfang gehören:

  • 1 x Pulsoximeter 3401-003
  • 1 x FingerClip Sensor
  • 4 x Batterie, AA, Mignon
  • 1 x Geräte-Schutzschuh
  • 1 x Anleitung

Optionales Zubehör:

  • Sortiment Sensoren für nahezu alle Applikationen
  • PC-Datenkabel
  • PC-Software
  • Satz Akkumulatoren
  • Akku-Ladegerät
... > MED-Online > Notfallprogramm > Überwachung
Weitere Suchbegriffe: Überwachung, Pulsfrequenz Überwachung
Angebote (1)
Versand
Netto
MED-Online
Frei Haus
€ 431,00*
Preise von MED-Online
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,00*
€ 512,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von MED-Online
Versand von MED-Online
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von MED-Online
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG