| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF990360 Herst.-Nr.: 990360 EAN/GTIN: 4066208502056 |
| |
|
| | |
| Die Savvies Hülle aus Panzerglas ist kompatibel mit Apple Watch Series 8 / Series 9 (45 mm) und bietet als Case einen Full Cover Displayschutz. Die Schutzhülle (2 Stück) dient als Rundumschutz und ist kratzfest und stoßfest. 2 in 1 Schutz Das passgenaue Edge-to-Edge gewölbte Panzerglas im Full Screen Design deckt das Display vollständig bis zum Rand ab und ist kompatibel mit Apple Watch Series 8 / Series 9 (45 mm), sodass kein Bereich frei oder ungeschützt bleibt. Die Schutzhülle rundet den Komplettschutz im alltäglichen Gebrauch mit ihren präzisen Aussparungen ab und ermöglicht weiterhin die volle Kontrolle über alle Button und Sensoren. Extreme Oberflächen-Härte 9H Der Full Screen Displayschutz mit einer Oberflächen-Härte von 9H ist extrem stark, kratzfest und reduziert die Gefahr von Rissen und Brüchen im Display. Dadurch bietet das Panzerglas maximalen Schutz vor Staub, Schmutz, Reibung, Stößen und Kratzern. Hohe Transparenz und Touch kompatibel Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für einen kristallklaren und gestochen scharfen Bildschirm ohne Helligkeitsverlust. Durch die Touch-Kompatibilität des Glases bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Gerätes erhalten. Die Funktion des Displays wird nicht beeinträchtigt. Anti-Fingerprint Beschichtung Ausgestattet mit einer speziellen oleophoben Oberflächen-Beschichtung, wirkt das Panzerglas abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet so eine einfache Reinigung der Oberfläche. Stoßminderndes Panzerglas Der gehärtete Displayschutz aus Panzerglas dämpft den Aufprall und schützt den Bildschirm Ihres Gerätes vor möglichen Schäden. Einfache und rutschfeste Montage Das hochwertige Material ermöglicht eine einfache, rutschfeste und, dank speziellem Silikon-Kleber, blasenfreie Montage. Ein umfangreiches Montage-Set ist inklusive. Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Smartwatches und Armbanduhren | Gerätemarke: | Apple | Gerätemodell: | Apple Watch Series 9 (45 mm) | Produktart: | Savvies Xtreme Glass Full Cover Panzerglasfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Hülle, Smartwatch Schutzhülle, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, schutzfolie armbanduhr, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 2,99* | ab € 6,60* | € 11,75* | | | | Lager 42XH2 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,635* | € 11,805* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 8,87* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel | Mindestbestellmenge: 4 Beutel ( entspricht € 47,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|