Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fresh Air Rückenstützgürtel schwarz | 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4297-0033974000143100000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839,Größe XL
EAN/GTIN:
     8427306719382
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt
Fresh Air Rückenstützgürtel aus besonders atmungsaktivem Gewebe und mit speziellem Belüftungssystem. Daher Besonders für Arbeiten bei höheren Temperaturen gut geeignet. Mit einstellbarer, doppelter Stützung. Flexible Einlagen und x-förmige Verstärkung im Lendenbereich. Unter der Kleidung zu tragen. Passform-Hinweis: Gr. 1 = Hüftumfang 66-82 cm, Gr. 2 = Hüftumfang 83-99 cm, Gr. 3 = Hüftumfang 100-116 cm, Gr. 4 = Hüftumfang 117-135 cm. Rückenstützgürtel: Können bei der Verbesserung der Körperhaltung helfen. Sie Unterstützen den Rücken beim Bewegen schwerer Lasten. Sie können helfen die Wirbelsäule zu entlasten und die Rückenmuskulatur zu unterstützen. Sie können helfen die Durchblutung zu fördern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Größe:
4
Merkmal:
Besonders atmungsaktives Material
weiteres Merkmal::
Entlastet bei langem Stehen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.